Cincel de afilado SDS-MAX 400 mm sledge - 20Pcs

Número de artículo: 4932478274
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478274
EAN / GTIN 4058546344511
Número del fabricante 4932478274

Descripción

Descripción:

  • Hasta 2x de vida útil en comparación con los cinceles estándar
  • Cincel autoafilable
  • Mayor duración en el trabajo, eliminando el material más rápidamente
  • Bordes reforzados y diseño de la punta optimizado, reduciendo los atascos en el homigón
  • Fabricado en Alemania

Característica:

  • Longitud [mm]: 400
  • Contenido por paquete: 20
  • Variante del producto: SDS-Max Cinceles puntiagudos para trineo autoafilantes 400 mm - 20pc

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra