Hoja de sierra de sable de madera 240X5, 5/6 mm (50)

Número de artículo: 4932478111
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478111
EAN / GTIN 4058546340445
Número del fabricante 4932478111
Número L L00800 2870

Descripción

Descripción:

  • 3x más rápida gracias al triple afilado de los dientes, para cortes más limpios, sin astillas y rápidos
  • Dientes endurecidos y con 3 filos, para un afilado superior y cortes limpios
  • Cuerpo de la hoja de 1,6mm de espesor para evitar que se doble, reducir las vibraciones y el cimbreado de esta a altas velocidades

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 15 - 190
  • Contenido del paquete: 50
  • Variante del producto: 240 x 4 / 5 Tpi - 50pc
  • Profundidad de corte (en madera): 190

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra