Soporte de construcción de 1,8 M

Número de artículo: 4932478106
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
Tipo de producto Trípode para fotografía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478106
EAN / GTIN 4058546340391
Número del fabricante 4932478106
Número L L01850 441

Descripción

Descripción:

  • El trípode del nivel láser MILWAUKEE® con rosca de montaje de 1/4˝ es ideal para establecer la altura del nivel láser en horizontal o para elevarlo cuando sea necesario
  • La altura se puede ajustar fácilmente de 72cm a 180cm
  • El nivel láser se puede montar en la parte de abajo del trípode con el soporte de 360° (no incluido) para aplicaciones de nivel bajo, como la instalación de enchufes
  • Cabezal ajustable con placa extraíble para montar el nivel láser
  • Estructura reforzada en el eje central para una mayor vida útil de la herramienta
  • Diseño de aluminio ligero

Característica:

  • Variante del producto: TRP180

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra