Disco de corte ductil 350 mm

Número de artículo: 4932472264
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932472264
EAN / GTIN 4058546339104
Número del fabricante 4932472264
Número L L00800 4345

Descripción

Descripción:

  • Aplicaciones: Fundición dúctil, metales no ferrosos y piedra
  • *Solo disponible en paquetes
  • Pedir en múltiplos, tomando como referencia la “Cantidad por paquete”

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 25,4
  • Diámetro del disco: 350
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Disco de corte para piedra CCS41 350x4mm-1pc
  • Diámetro del disco [mm]: 350

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra