Alicates de sujeción doblados 170 mm (1 piezas)

Número de artículo: 4932472263
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
    Tipo de producto Mordaza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932472263
    EAN / GTIN 4058546339098
    Número del fabricante 4932472263
    Número L L00800 2253

    Descripción

    Descripción:

    • TORQUE LOCK™: Sistema rápido de ajuste de la presión y la liberación cuando fijamos materiales planos o tubos
    • Permite aplicar una presión extra con el TORQUE LOCK™ para una mejor y más segura sujeción
    • Mandíbulas endurecidas: mayor fuerza de sujeción en los trabajos diarios
    • Protección antióxido: Cromado plateado para incrementar la durabilidad y protegerla contra la corrosión
    • Sistema de liberación rápida: liberación fácil y rápida con una sola mano y sin pellizcos
    • La gama MAXBITE™ se ha desarrollado con un diseño especial de la mandíbula, para un máximo agarre

    Característica:

    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: mordaza curva TORQUE LOCK de 5″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra