Alicates de sujeción para soldador de alcance profundo 230 mm (1 piezas)

Número de artículo: 4932472257
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932472257
EAN / GTIN 4058546339036
Número del fabricante 4932472257
Número L L00800 2155

Descripción

Descripción:

  • TORQUE LOCK™: Sistema rápido de montaje y liberación, en usos de fijación de materiales para soldadura
  • Permite aplicar una presión extra con el TORQUE LOCK™ para una mejor y más segura sujeción
  • Mordazas endurecidas: mayor fuerza de sujeción en los trabajos diarios
  • Protección antióxido: cromado plateado para incrementar la durabilidad y protegerla contra la corrosión
  • Sistema de liberación rápida: liberación fácil y rápida con una sola mano y sin pellizcos

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: abrazadera de alcance profundo de 9″ con mordazas normales

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra