Broca de diamante WCHP-TK 24x270 mm 1/2″ g.

Número de artículo: 4932472173
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932472173
    EAN / GTIN 4058546325695
    Número del fabricante 4932472173

    Descripción

    Descripción:

    • Anclaje de 1/2˝ G en tamaños de hasta 40mm y de 1 1/4˝ desde 51mm hasta 150mm
    • Segmentos soldados con láser para evitar las roturas
    • Segmentos de diamante de 10mm para mayor duración
    • Apto para hormigón armado
    • Para perforación en húmedo

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 300
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: WCHP-TK 24 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra