Carro de transporte multifunción de embalaje

Número de artículo: 4932472131
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla plegable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932472131
EAN / GTIN 4058546325275
Número del fabricante 4932472131
Número L L00800 1655

Descripción

Descripción:

  • 2 zonas para anclar PACKOUT™ para almacenamiento y transporte adicional
  • Soporte integrado para herramientas más largas, como niveles
  • 180kg de capacidad máxima
  • Ruedas de 25cm
  • Bandeja inferior plegable para un fácil almacenamiento
  • Parte del sistema modular de almacenamiento PACKOUT™
  • Polímero resistente a los golpes
  • Diseñado para una máxima durabilidad

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Carro de 2 ruedas Packout
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra