Maleta de embalaje con 3 cajones

Número de artículo: 4932472130
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932472130
EAN / GTIN 4058546325268
Número del fabricante 4932472130
Número L L00800 1636

Descripción

Descripción:

  • La cajonera PACKOUT™ de 3 cajones permite un fácil acceso a sus herramientas, incluso cuando se coloca en la parte inferior del PACKOUT™
  • Guías de acero con rodamientos de bolas que soportan hasta 11kg de peso por cajón
  • La barra de seguridad evita una apertura no deseada de los cajones durante su transporte y permite asegurarlos con un candado
  • Conjunto de divisores integrado (para un solo cajón), permitiendo al usuario personalizar completamente el interior del cajón para una mejor organización
  • Se pueden comprar por separado
  • Esquinas reforzadas con metal
  • Fabricada con polímeros resistentes a los impactos para mayor durabilidad en la obra
  • Forma parte del sistema modular PACKOUT™

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Packout Caja de herramientas de 3 cajones

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra