Encimera de madera para embalar

Número de artículo: 4932472128
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
    Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932472128
    EAN / GTIN 4058546325244
    Número del fabricante 4932472128
    Número L L00800 1634

    Descripción

    Descripción:

    • La parte superior de madera contrachapada marina proporciona una superficie lisa para trabajos de ensamblaje livianos, escribir, dibujar o trabajar en un ordenador o tablet
    • La superficie permite un fácil montaje de materiales en el lugar de trabajo y colocar materiales en ella
    • Se puede apilar con otros productos PACKOUT™
    • 22kg de capacidad máxima
    • Parte del sistema modular de almacenamiento PACKOUT™
    • Polímero resistente a los golpes
    • Diseñado para una máxima durabilidad

    Característica:

    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Superficie de trabajo personalizable Packout

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra