Sierra de orificios HCS 186 mm

Número de artículo: 4932472084
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932472084
EAN / GTIN 4058546324803
Número del fabricante 4932472084
Número L L00800 2875

Descripción

Descripción:

  • Diseño especial del diente y paso de 5 dpp, para cortes limpios en materiales blandos
  • Para utilizar en plásticos y placas de yeso

Característica:

  • Profundidad de corte máx.: 96
  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte [mm]: 96
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: H/Saw HCS - 186mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra