Cincel para juntas SDS+ 200 x 32 mm

Número de artículo: 4932472030
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932472030
EAN / GTIN 4058546324261
Número del fabricante 4932472030
Número L L00800 4295
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Dientes de carburo
  • Para limpiar y eliminar mortero de juntas, alrededor de ventanas y puertas
  • Para extraer ladrillos sin romperlos
  • Para igualar superficies de hormigón

Característica:

  • Ancho [mm]: 32
  • Largo [mm]: 200
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Cincel para mortero SDS-Plus 200 x 32 - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra