Hoja de sierra circular 250/30 mm madera

Número de artículo: 4932472016
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
⌀ hoja D 250 mm
⌀ de perforación 30 mm
adecuado para material Holz
Cantidad de dientes 60
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932472016
Copiar
EAN / GTIN 4058546324124
Copiar
Número del fabricante 4932472016
Copiar
Número L L01850 2025
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento
  • Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina
  • Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Acero de alta calidad cortado al láser: Precisión garantizada
  • Pastillas de carburo de tungsteno de alta calidad: Cortes más límpios y sin astillas

Característica:

  • Número de dientes: 60
  • Diámetro del agujero [mm]: 30
  • Diámetro de la hoja de sierra: 250
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: CSB MS W 250x30x2.8x60ATB
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 250
  • Número de dientes: 60

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra