Aceite hidráulico 1 litros

Número de artículo: 4932472004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Aceite de corte / aceite de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932472004
EAN / GTIN 4058546324001
Número del fabricante 4932472004
Número L L00800 1568

Descripción

Descripción:

  • 1l de aceite para la bomba hidráulica M18 HUP700
  • Asegura un rendimiento total en temperaturas extremas desde -18°C hasta 50°C

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Lata de 1 litro de aceite hidráulico

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra