Destornillador de tres lóbulos SL 1, 2 x 6, 5 x 125

Número de artículo: 4932471781
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471781
EAN / GTIN 4058546296803
Número del fabricante 4932471781
Número L L00800 2053

Descripción

Descripción:

  • Destornillador con mango trilobular engomado para mayor comodidad y aplicaciones que requieran alto par
  • Identificación fácil gracias al marcado imborrable
  • Agujero en el mango para poder asegurarlo a un sistema de seguridad
  • Punta endurecida y magnetizada para una mayor durabilidad y mejor agarre en el tornillo
  • Collar con 3 caras, para evitar que ruede
  • Varilla hexagonal para poder utilizar una llave y realizar más fuerza

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Tri-lobe S/Driver SL 1,2x6,5x125 - 1pc

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra