Tamaño de la cinta de espárrago 5 m, 33 mm de ancho gen ii

Número de artículo: 4932471626
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471626
EAN / GTIN 4058546295257
Número del fabricante 4932471626
Número L L00800 3733

Descripción

Descripción:

  • Tecnología EXO 360™ que le aporta resistencia al desgaste y abrasión
  • Potente imán en la cinta, que permite una lectura precisa y una mejor sujeción en tubos y superficies planas
  • 4m de extendido para que llegues a donde quieras
  • Lámina antidesgaste en los primeros 15cm
  • Cinta con escala en ambas caras
  • Finger Stop patentado: controla la cinta fácilmente y evita que nos golpee al recogerla
  • Carcasa engomada en ABS que ayuda a resistir los impactos, además de ofrecer mayor comodidad
  • Clip tipo alambre de cinturón mejorado para no dañar la ropa
  • Carcasa con orificio para correa
  • Precisión Clase II

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: STUD Gen2 5 -1pc

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra