Llave abierta de anillo de carraca Maxbite 21 mm

Número de artículo: 4932471514
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471514
EAN / GTIN 4058546294137
Número del fabricante 4932471514

Descripción

Descripción:

  • Carraca de 144 dientes para un ángulo de 2,5° de recuperación
  • Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad
  • El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas
  • Agarre redondeado para una mejor comodidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad
  • Acero cromado, acabado pulido plateado

Característica:

  • Vano máx.: 21
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Llave combinada métrica de carraca Maxbite 21mm - 1pc
  • Ancho de llave [mm]: 21

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop