Accesorio de recortador M18FOPH-LTA

Número de artículo: 4932464955
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
Número de artículo 4932464955
EAN / GTIN 4058546229009
Número del fabricante 4932464955
Número L L00800 539

Descripción

Descripción:

  • Compatible con todos los cabezales MILWAUKEE® QUIK-LOK™
  • Capacidad para cortar matorral denso
  • 38,6cm de ancho de corte
  • Cabezal con sistema de alimentación de hilo por golpe almacena 7,6m de hilo de 2mm o 6,1m de hilo de 2,4mm
  • Diseñado para cubrir las necesidades de profesionales del mantenimiento de zonas verdes
  • Extrema resistencia al desgaste que proporciona una mayor durabilidad

Característica:

  • Batería incluida: No incluye pilas
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de tecnología: Combustible
  • Por tecnología: Combustible
  • Se entrega: En caja
  • Peso [kg]: 1,7
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna incluida: No
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: M18 FOPH-LTA

Volumen de suministro:

En la caja de cartón
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra