1/4 28º juego de vasos métrico

Número de artículo: 4932464943
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932464943
EAN / GTIN 4058546228880
Número del fabricante 4932464943
Número L L00800 3797

Descripción

Descripción:

  • Diseño con 90 dientes y un ángulo de recuperación de 4°, para trabajos en lugares estrechos
  • Suministrada con bandeja para cajones de herramientas
  • Vasos con medidas estampadas en las caras planas, para una fácil y rápida lectura
  • Totalmente metálica para una máxima durabilidad
  • Diseño con 4 caras planas FOUR FLAT™, para evitar el rodado
  • Cabezal estilizado con leva de cambio de dirección de fácil acceso

Característica:

  • Contenido: vasos estándar: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm. Llaves de vaso largas: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm.
  • Contenido del paquete: 28
  • Variante del producto: Juego de carraca y vasos métricos 1/4 Drive 28 piezas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra