Sierra de agujero 92 mm contratista - 1 parte

Número de artículo: 4932464704
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932464704
EAN / GTIN 4058546226497
Número del fabricante 4932464704
Número L L00800 4357

Descripción

Descripción:

  • Diente variable de paso 4/6 dpp para un corte rápido y uso universal
  • Diente construido en bimetal, para una mayor durabilidad y mejor resistencia al desgaste
  • Para un uso universal: acero, metales no ferrosos, madera, cartón-yeso, plásticos

Característica:

  • Profundidad de corte máx.: 38
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 38
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: HSAW 92 MM - 1PC

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra