Sierra de agujero 51 mm contratista - 1 parte

Número de artículo: 4932464689
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
    Tipo de producto Corona perforadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932464689
    EAN / GTIN 4058546226343
    Número del fabricante 4932464689
    Número L L00800 2488

    Descripción

    Descripción:

    • Diente variable de paso 4/6 dpp para un corte rápido y uso universal
    • Diente construido en bimetal, para una mayor durabilidad y mejor resistencia al desgaste
    • Para un uso universal: acero, metales no ferrosos, madera, cartón-yeso, plásticos

    Característica:

    • Profundidad de corte máx.: 38
    • Máx. Profundidad de corte [mm]: 38
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: HSAW 51 MM - 1PC

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra