Tamaño de cinta premium 5 m, 27 mm de ancho magnético

Número de artículo: 4932464599
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932464599
EAN / GTIN 4058546225445
Número del fabricante 4932464599
Número L L00800 3612

Descripción

Descripción:

  • Potente imán en la cinta, que permite una lectura precisa y una mejor sujeción en tubos y superficies planas
  • Diseño más compacto y ergonómico
  • La cinta soporta 3,4m extendida sin doblarse
  • Recubrimiento protector de la cinta en nailon, que le da una resistencia 10 veces superior
  • Cinta de 27mm y escalada en ambas caras para una fácil y cómoda lectura
  • Finger Stop patentado: para poder controlar la cinta fácilmente y evitar que nos golpee la cinta al recogerla
  • Carcasa con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia
  • Precisión Clase II
  • Escalímetro para arquitectos en la cinta

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cinta métrica magnética 5 m / 27 - 1ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra