Taladro percutor SDS+ MX4 6.5x465 mm - 1 piezas

Número de artículo: 4932464596
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932464596
    EAN / GTIN 4058546225414
    Número del fabricante 4932464596
    Número L L00800 2658

    Descripción

    Descripción:

    • Los 4 filos de corte simétricos a 90°, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje
    • La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento
    • Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración
    • Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material
    • Sello PGM
    • Fabricadas en Alemania

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 400
    • Contenido del envase: 1
    • Variante del producto: SDS-Plus MX4 6,5 x 465 - 1 ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra