Llave para tubos de 550 mm

Número de artículo: 4932464578
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932464578
EAN / GTIN 4058546225230
Número del fabricante 4932464578
Número L L00800 908

Descripción

Descripción:

  • Forjada en acero cromo vanadio y templada en aceite para una mayor durabilidad, siguiendo la norma DIN 5234
  • Forma de “S” suavizada e inclinada a 45° para una mejor entrada en zonas complicadas
  • Mandíbulas serradas asimétricamente para un mejor agarre
  • Empuñadura con sección ″I″ para una mayor resistencia

Característica:

  • Peso [g]: 3000
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: S Jaw Pipe Wrench 550mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra