Juego de alicates VDE de 3 piezas

Número de artículo: 4932464575
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932464575
EAN / GTIN 4058546225209
Número del fabricante 4932464575
Número L L00800 3637

Descripción

Descripción:

  • Herramientas con certificación VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testadas a 10.000V y garantizadas a 1.000V
  • Testadas a -40°
  • Alicates forjados, endurecidos y templados para una máxima durabilidad
  • Acabado en color titanio gris, para una resistencia máxima a la corrosión y evitar los molestos reflejos
  • Filos endurecidos por inducción para cortar aún los metales más duros
  • Uniones precisas para una óptima transmisión de la fuerza y un mayor efecto palanca
  • Aislamiento de 3 componentes en la empuñadura y acabado engomado para una mayor comodidad

Característica:

  • Peso [g]: 660
  • Longitud [mm]: Sin cargador incluido
  • Contenido del paquete: 3
  • Variante del producto: Juego de alicates de 3 piezas VDE

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop