Alicates pelacables VDE 160 mm

Número de artículo: 4932464573
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932464573
    EAN / GTIN 4058546225186
    Número del fabricante 4932464573

    Descripción

    Descripción:

    • Herramientas con certificación VDE (DIN EN/IEC 60900)
    • Testadas a 10.000V y garantizadas a 1.000V
    • Testadas a -40°
    • Alicates forjados, endurecidos y templados para una máxima durabilidad
    • Acabado en color titanio gris, para una resistencia máxima a la corrosión y evitar los molestos reflejos
    • Filos endurecidos por inducción para cortar aún los metales más duros
    • Uniones precisas para una óptima transmisión de la fuerza y un mayor efecto palanca
    • Aislamiento de 3 componentes en la empuñadura y acabado engomado para una mayor comodidad

    Característica:

    • Peso [g]: 180
    • Longitud [mm]: 160
    • Contenido del envase: 1
    • Variante del producto: Alicate pelacables VDE 160mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra