• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mordaza J18-G32 presione la mordaza -1 pieza

Número de artículo: 4932464547
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
Tipo de producto Mordazas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932464547
EAN / GTIN 4058546224929
Número del fabricante 4932464547

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de prensa M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad de prensa y durabilidad en la industria
  • Diseñadas para una fácil apertura con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ representan una solución de prensado con una sola mano para tuberías de hasta 108mm
  • Las mordazas de prensado proporcionarán conexiones de prensado de calidad en todas las principales marcas de accesorios

Característica:

  • Variante del producto: Mordaza J18 - G32 - 1 ud