Juego de mordazas de anillo métricas de 7 piezas

Número de artículo: 4932464257
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932464257
EAN / GTIN 4058546222024
Número del fabricante 4932464257
Número L L00800 3738

Descripción

Descripción:

  • El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas
  • Agarre redondeado para una mejor comodidad
  • Almacenamiento optimizado, set de 7 piezas con asa de transporte
  • El set de 15 piezas viene suministrado en bandeja para un mejor almacenamiento en los muebles de taller
  • Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad
  • Llaves dispuestas a 15° de inclinación para mejor accesibilidad
  • Acero cromado, acabado pulido plateado

Característica:

  • Contenido: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
  • Contenido del paquete: 7
  • Variante del producto: Juego de llaves métricas combinadas Maxbite 7 pzs. Juego de llaves - 1pc

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra