Broca metálica HSS-G THUNDERWEB 3, 9 x 75 mm (10 piezas)

Número de artículo: 4932459846
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459846
EAN / GTIN 4058546030186
Número del fabricante 4932459846
Número L L00800 4427

Descripción

Descripción:

  • El diseño THUNDERWEB esta basado en una alma cónica, la cual es más estrecha en la punta de la broca y más gruesa al final de la espiral
  • Las brocas estándar tienen un grosor constante a lo largo de su alma
  • Aún así, la zona más estrecha de nuestra broca, es más gruesa comparada con la competencia
  • Sección de la espiral: Alma de la broca reforzada gracias a su espesor
  • Diseño de la espiral - La espiral THUNDERWEB elimina las virutas rápidamente, disipa mejor el calor aumentando la durabilidad
  • Punta de 4 cortes afilada a 135° - Comienzos de precisión, la broca no patina en la superficie
  • El acabado pulido reduce la fricción y aumenta la durabilidad de la broca
  • Estuche en ABS y esquinas engomadas, resistente a los golpes
  • Menos roturas al resistir mayor torsión y presión

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 43
  • Contenido del paquete: 10
  • Variante del producto: TW 3.9 x 75 - 10 piezas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra