Tapas de repuesto para niveles de burbuja compactos (2 piezas)

Número de artículo: 4932459681
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459681
EAN / GTIN 4058546028534
Número del fabricante 4932459681

Descripción

Descripción:

  • La tecnología SHARPSITE™ mejora la legibilidad del vial
  • Marco compacto y duradero
  • La superficie de medición inferior rectificada proporciona la máxima precisión
  • El sistema de vial de alto contraste es fácil de limpiar y optimiza la visibilidad
  • Imanes de neodimio y alto poder magnético (solo en niveles magnéticos)
  • Preciso a 0.029° (0.0005 ˝ / in, 0.5mm / m) en posición estándar
  • Tapas laterales de goma que absorben impactos

Característica:

  • Contenido del paquete: 2
  • Variante del producto: Tapas finales de niveles de caja compactos REDSTICK
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra