Nivel de burbuja pocket 360 grados

Número de artículo: 4932459597
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459597
EAN / GTIN 4058546027698
Número del fabricante 4932459597
Número L L00850 40

Descripción

Descripción:

  • Sistema de vial ajustable a 360° para leer ángulos
  • Mecanismo de bloqueo para un uso repetitivo
  • Imanes de neodimio y alto poder magnético
  • Base ranurada en ″V″ para utilizar en tubos
  • Base rectificada para más precisión
  • Tamaño compacto para un uso cómodo en la obra

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Nivel de bolsillo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra