Tamaño de cinta pro-compact 5m/19 mm

Número de artículo: 4932459592
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459592
EAN / GTIN 4058546027643
Número del fabricante 4932459592
Número L L00800 3765

Descripción

Descripción:

  • Ergonomía mejorada y tamaño más compacto y manejable
  • Resistente al día a día en la obra
  • Carcasa reforzada con 5 tornillos
  • Cinta recubierta de nailon 2G
  • Flexibilidad y soporte de la cinta extendida mejorado
  • Soporta caidas de hasta 3m
  • No es magnético
  • Números más grandes y en negrita para una lectura más fácil
  • Diseño del gancho más compacto
  • Parte trasera plana y perpendicular a la base para lecturas más fáciles en vertical
  • Clip de cinturón mejorado para no dañar la ropa

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cinta métrica compacta Pro C5/19

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra