Broca SDS-MAX sin polvo 35x900 mm (1 pieza)

Número de artículo: 4932459300
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
35 mm
Mango SDS Max
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459300
EAN / GTIN 4058546002664
Número del fabricante 4932459300
Número L L00800 4683

Descripción

Descripción:

  • Más rápida y eficiente, gracias a la aspiración interna del polvo
  • Perforación eficiente y sin polvo para un ambiente de trabajo límpio y seguro
  • Refrigeración activa de las pastillas para una mayor durabilidad
  • Diseño de la cabeza en 4 cortes para evitar que se atasque con la varilla
  • Agujeros concéntricos y de alta precisión, de acuerdo con la conformidad PGM
  • Conector universal para adaptarse a todos los aspiradores con conexión de 32 - 38mm

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 700
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max Dustless 35 x 900 - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra