Nivel de burbuja mini 10Cm -1 parte

Número de artículo: 4932459100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459100
EAN / GTIN 4002395283446
Número del fabricante 4932459100
Número L L00850 79

Descripción

Descripción:

  • Nivel con estuctura de aluminio, para poder llevarlo en el bolsillo o cinturón
  • Vial acrílico y sólido, resistente a los impactos y a los rayos UVA
  • Protectores laterales
  • Precisión garantizada de por vida
  • Precisión de 0.029° (0.0005˝ /in, 0.5 mm/m)
  • Con certificado de precisión VPA

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Minibox Nivel 10 cm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra