Nivel de burbuja de hierro fundido 80 cm

Número de artículo: 4932459099
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459099
EAN / GTIN 4002395283125
Número del fabricante 4932459099
Número L L00800 1998

Descripción

Descripción:

  • 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA
  • Doble zona con forma de yunque para soportar impactos en el trabajo
  • Orificios guía para perforaciones desde 5 hasta 12mm
  • Base rectificada, para garantizar una extrema precisión en todas las posiciones de trabajo
  • Orificio para poder colgarlo
  • Con certificado de precisión VPA
  • Precisión garantizada de por vida
  • Precisión de 0.029° (0.0005˝/in, 0.5 mm/m)

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: REDCAST Nivel fundido a presión 80 cm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra