Nivel de burbuja premium 80 cm magnético

Número de artículo: 4932459065
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
    Tipo de producto Nivel de burbuja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932459065
    EAN / GTIN 4002395280360
    Número del fabricante 4932459065
    Número L L00800 1327

    Descripción

    Descripción:

    • BACKBONE™ en metal
    • La estructura más resistente y duradera del mercado
    • Vial con soporte interior 100% metálico
    • Viales con tecnología SHARPSITE™, mejor lectura y protegido contra los impactos
    • Ancho y con asas para un transporte más cómodo y mejor manejabilidad
    • Base y superficie rectificada, para garantizar una extrema precisión en todas las posiciones de trabajo
    • Vial de alto contraste y de fácil limpieza, para una mejor lectura y visión
    • Protectores laterales de goma, para proteger de los impactos y caídas
    • Zona engomada, para evitar que patine en superficies o en paredes
    • Orificio para poder colgarlo, con refuerzo metálico
    • Precisión garantizada de por vida
    • Precisión de 0.029° (0.5 mm/m) en posición normal e inversa
    • Imanes de neodimio de alto poder magnético (solo en niveles magnéticos)

    Característica:

    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: REDSTICK Backbone Box Level 80 cm Magnetic

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra