Rueda de desbaste 230X6 mm PRO+

Número de artículo: 4932451504
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de desbaste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932451504
    EAN / GTIN 4002395162079
    Número del fabricante 4932451504
    Número L L00800 1967

    Descripción

    Descripción:

    • Bajo nivel de sonido en acero dulce y en aceros no aleados
    • Proporciona una buena vida y eficientes características de desbaste

    Característica:

    • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
    • Diámetro de la arandela: 230
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: SG 27 / 230 x 6 x 22 mm - 10 piezas
    • Diámetro de la arandela [mm]: 230
    • Equipamiento estándar: WSLB 230, WSLB 230 X, WSL 230, WSB 230 S, WSA 230 S, WS 21-230, WS 21-230 GVX

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra