Hoja metálica 125 x3 mm offset PRO+

Número de artículo: 4932451496
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932451496
    EAN / GTIN 4002395161393
    Número del fabricante 4932451496
    Número L L00800 1926

    Descripción

    Descripción:

    • Gran rendimiento en el corte de acero dulce con fuerza media, aleaciones para herramientas, aceros de refuerzo (varillas) y barras de acero
    • Propiedades excelentes de corte combinadas con un alto rendimiento

    Característica:

    • Diámetro del orificio [mm]: 22. 2
    • Diámetro de la arandela: 125
    • Contenido del embalaje: 1
    • Variante del producto: SC 42 / 125 x 3 x 22 mm - 25 piezas
    • Diámetro de la arandela [mm]: 125
    • Equipamiento estándar: WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra