Hoja metálica 180X1, 5 mm PRO+

Número de artículo: 4932451489
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932451489
EAN / GTIN 4002395161300
Número del fabricante 4932451489
Número L L01850 994
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Disco fino de alto rendimiento libre de hierro y azufre, para todos los aceros
  • Muy adecuado para acero inoxidable, acero resistente al ácido, hardox, acero moldeado resistente al calor, acero para ballestas, acero refractario y dulce
  • Mayor rendimiento
  • +30% de duración, 50% ahorro de tiempo, -50% de polvo que los discos estándar de 3mm
  • *La unidad mínima de pedido es la cantidad por paquete
  • Los pedidos deben ser múltiplos de la cantidad por paquete

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 180
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SCS 41 / 180 x 1,5 x 22 mm - 25 piezas
  • Diámetro del disco [mm]: 180
  • Equipamiento estándar: WS 180 S, WSL 180, WS 21-180

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra