Pantalla de hoja de metal 125 x1 mm PRO+ 200P.

Número de artículo: 4932451488
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932451488
    EAN / GTIN 4002395163991
    Número del fabricante 4932451488

    Descripción

    Descripción:

    • 30% más de vida que los discos convencionales
    • Reducción del tiempo de corte en un 50%
    • Reducción del polvo de un 50%
    • Reducción de la perdida de material (muy importante cuando cortamos acero inoxidable)
    • Menos chispas y ruido
    • Menor desgaste para la maquina
    • No necesita maquinas tan potentes
    • Muy recomendado para INOX y aceros resistentes a ácidos, acero de fundición, acero para ballestas, acero refractario y dulce

    Característica:

    • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
    • Diámetro del disco: 125
    • Contenido: 200 x SCS 41/125
    • Contenido del paquete: 200
    • Variante del producto: SCS 41 / 125 - 200 piezas
    • Diámetro del disco [mm]: 125

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra