Hoja metálica 115x1, 5 mm PRO+

Número de artículo: 4932451486
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932451486
EAN / GTIN 4002395163977
Número del fabricante 4932451486

Descripción

Descripción:

  • Disco fino de alto rendimiento libre de hierro y azufre, para todos los aceros
  • Muy adecuado para acero inoxidable, acero resistente al ácido, hardox, acero moldeado resistente al calor, acero para ballestas, acero refractario y dulce
  • Mayor rendimiento
  • +30% de duración, 50% ahorro de tiempo, -50% de polvo que los discos estándar de 3mm
  • *La unidad mínima de pedido es la cantidad por paquete
  • Los pedidos deben ser múltiplos de la cantidad por paquete

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro de la arandela: 115
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: SCS 41 / 115 x 1,5 x 22 mm - 50 piezas
  • Diámetro de la arandela [mm]: 115

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra