Lámina de metal display 125 x1 mm contratista (200)

Número de artículo: 4932451478
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932451478
    EAN / GTIN 4002395163298
    Número del fabricante 4932451478

    Descripción

    Descripción:

    • Disco fino libre de hierro y azufre, para todos los aceros
    • Adecuado para acero resistente al ácido, hardox, acero refractario y dulce
    • No recomendable para acero inoxidable

    Característica:

    • Diámetro del taladro [mm]: 22,2
    • Contenido del paquete: 200
    • Variante del producto: SCS 41 / 125 x 1 x 22 mm serie Contractor - 200 unidades

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra