Hoja de metal 125 x1 mm contratista

Número de artículo: 4932451477
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932451477
    EAN / GTIN 4002395163281
    Número del fabricante 4932451477
    Número L L00800 531

    Descripción

    Descripción:

    • Disco fino libre de hierro y azufre, para todos los aceros
    • Adecuado para acero resistente al ácido, hardox, acero refractario y dulce
    • No recomendable para acero inoxidable

    Característica:

    • Diámetro del taladro [mm]: 22,2
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: SCS 41 / 125 x 1 x 22 mm serie Contractor - 50 unidades

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra