Matriz de M40 mm para perforador

Número de artículo: 4932430919
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932430919
Copiar
EAN / GTIN 4002395385812
Copiar
Número del fabricante 4932430919
Copiar
Número L L01850 597
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Recomendado para aceros dulces y aluminios hasta 3mm
  • Adecuado también para acero inoxidable, hasta 2,5mm de espesor
  • Tornillo de arrastre 49162680 ⌀ de 11,1mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 11,3 - 11,5mm
  • Tornillo de arrastre 49162681 ⌀ de 19mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 19,5 - 20mm

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: El M 40 - 1 ud

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra