Punta SL 1, 2X6, onda de choque de 5 25 mm (2 piezas)

Número de artículo: 4932430903
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430903
EAN / GTIN 4002395385652
Número del fabricante 4932430903
Número L L00800 1274

Descripción

Descripción:

  • La gama de accesorios SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado
  • El WEAR GUARD TIP™, es un endurecimiento de la superficie de la punta creado mediante un láser, que le da más resistencia al desgaste y aumenta su vida útil
  • Geometría SHOCK ZONE™ - Diseñada para ser flexible
  • El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas
  • La combinación del diseño Shock Zone por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara
  • Aleación de acero - Fórmula especial MILWAUKEE®, hace que las puntas SHOCKWAVE™ sean más resistentes a los impactos
  • A) 25mm 1/4˝ Hex
  • B) 50mm 1/4˝ Hex
  • C) 90mm 1/4˝ Hex
  • Pedido mínimo = 10 uds (en expositor)
  • Pedir en múltiplos de 10 (ej
  • 10, 20, 30,...)

Característica:

  • Suministrado: Blíster
  • Contenido del envase: 2
  • Variante del producto: Shockwave SL 6,5 x 25 mm - 2 uds

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra