Punta TX40 25 mm SHOCKWAVE (2 partes)

Número de artículo: 4932430888
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932430888
    EAN / GTIN 4002395385508
    Número del fabricante 4932430888
    Número L L00800 1269

    Descripción

    Descripción:

    • La gama de accesorios SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado
    • El WEAR GUARD TIP™, es un endurecimiento de la superficie de la punta creado mediante un láser, que le da más resistencia al desgaste y aumenta su vida útil
    • Geometría SHOCK ZONE™ - Diseñada para ser flexible
    • El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas
    • La combinación del diseño Shock Zone por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara
    • Aleación de acero - Fórmula especial MILWAUKEE®, hace que las puntas SHOCKWAVE™ sean más resistentes a los impactos

    Característica:

    • Suministrado: Blíster
    • Contenido del envase: 2
    • Variante del producto: Shockwave TX40 x 25 mm - 2 uds

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra