Luz de la batería M18LL-0

Número de artículo: 4932430563
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430563
EAN / GTIN 4002395382248
Número del fabricante 4932430563
Número L L00820 304

Descripción

Descripción:

  • Iluminación de alta definición TRUEVIEW™
  • 180° - 360° de haz regulable
  • Diseño versátil, permite al usuario seleccionar entre iluminación de área e iluminación de trabajo
  • El mejor rendimiento de su clase
  • Incomparable salida de luz con 700 lúmenes, diseñado para iluminar áreas grandes
  • Conector USB de alta potencia para cargar tabletas, teléfonos inteligentes, reproductores MP3 y otros aparatos eléctricos
  • Durabilidad de empleo
  • Diseño robusto con lente resistente al impacto que resiste las condiciones más abusivas en el lugar de trabajo
  • 4 ajustes de luz
  • Proporciona 700 lúmenes en alta (100%), 350 lúmenes en media (50%), 70 lúmenes en baja (10%) y estroboscópico
  • 2 ganchos para colgar
  • Clasificación IP24: protección contra salpicaduras de agua en todos los ángulos
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,96 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 0,96
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna incluida: No
  • Variante del producto: M18 LL-0
  • Voltaje [V]: 18

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra