• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de metal HSS-G 8.2X117 mm (5 piezas) THUNDERWEB

Número de artículo: 4932430552
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430552
EAN / GTIN 4002395382132
Número del fabricante 4932430552
Número L L00800 4368

Descripción

Descripción:

  • El diseño THUNDERWEB esta basado en una alma cónica, la cual es más estrecha en la punta de la broca y más gruesa al final de la espiral
  • Las brocas estándar tienen un grosor constante a lo largo de su alma
  • Aún así, la zona más estrecha de nuestra broca, es más gruesa comparada con la competencia
  • Sección de la espiral: Alma de la broca reforzada gracias a su espesor
  • Diseño de la espiral - La espiral THUNDERWEB elimina las virutas rápidamente, disipa mejor el calor aumentando la durabilidad
  • Punta de 4 cortes afilada a 135° - Comienzos de precisión, la broca no patina en la superficie
  • El acabado pulido reduce la fricción y aumenta la durabilidad de la broca
  • Estuche en ABS y esquinas engomadas, resistente a los golpes
  • Menos roturas al resistir mayor torsión y presión

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 75
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: TW 8,2 x 117 - 5 uds