Taladro percutor SDS+ MX4 6x165 - 50º

Número de artículo: 4932430438
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430438
EAN / GTIN 4002395380992
Número del fabricante 4932430438

Descripción

Descripción:

  • Los 4 filos de corte simétricos a 90° garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje
  • La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento
  • Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración
  • Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material
  • Sello PGM
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 100
  • Contenido del paquete: 50
  • Variante del producto: SDS-Plus MX4 6 x 165 - 50 unidades

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra