Presione la mordaza J12-TH40 para la herramienta de prensa 12V

Número de artículo: 4932430287
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
Tipo de producto Mordazas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430287
EAN / GTIN 4002395379484
Número del fabricante 4932430287

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de prensa M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad de prensa y durabilidad en la industria
  • Diseñadas para una fácil apertura con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ representan una solución de prensado con una sola mano para tuberías de hasta 108mm
  • Las mordazas de prensado proporcionarán conexiones de prensado de calidad en todas las principales marcas de accesorios

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Mordaza J12 - TH40 - 1 ud
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra